基礎縫いタッチペンケース 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75069815 品番50632
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

縫って学んで使える!実用的でかわいいタッチペンケース!
縦型で使いやすいペンケースを製作できる裁縫学習キットです。半返し縫い・本返し縫い・直線縫いをはじめ、ボタン付けやスナップボタン付け、コの字閉じなど、裁縫の基礎工程をバランスよく学ぶことができます。針と糸が付属しており、手縫い・ミシン縫いのどちらにも対応しているため、授業や家庭学習にも適しています。シンプルな形状で装飾アレンジもしやすく、ものづくりの達成感と裁縫技術の習得を同時に体験できる教材です。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的なアイテムを作ることができます。製作時間の目安は2〜4時間。【準備するもの】ミシン、ミシン糸、しつけ糸、手縫い糸、アイロン、裁ちばさみ、手縫い針、マチ針

セット内容布地×1 / 4つ穴ボタン×1 / スナップボタン×1 / 縫い針・縫い糸セット×1 材質布地:綿 / 4つ穴ボタン:プラスチック / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) / 縫い針・縫い糸セット:綿・不織布・鋼 寸法(mm)【完成品】50×160
注意
※布地1枚でケースが2つつくれます。ボタン等は別途ご用意ください。飾りのフェルトシールは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする