手作りデニム巾着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容デニム生地×1 / 紐×1 注文コード75069840 品番50644
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

短時間で製作可能!おしゃれなデニム巾着!
デニム素材の風合いを楽しみながら、巾着袋づくりができる裁縫学習キットです。生地は半縫製済みのため、3辺を縫うだけで完成し、カット作業も不要なので初心者でも安心して取り組めます。本返し縫いや直線縫いなどの基礎を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。初めてのソーイング学習や家庭科教材にもおすすめです。完成後は小物入れとして使えるため、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。半縫製済みの生地を使用しているため、製作時間を短縮でき、イベントや授業内でも無理なく完成させることができます。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的なアイテムを作ることができます。製作時間の目安は2〜4時間。

セット内容デニム生地×1 / 紐×1 材質デニム生地:ポリエステル70%・綿30% 寸法(mm)【完成品】170×150×マチ75 / デニム生地:190×450 / 紐:570 サイズ
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする