フェルトでつくる おもちゃキット ボタンあそび

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75069885 品番50663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

指先トレーニングに!楽しく遊べるフェルトおもちゃがつくれる!
フェルトを使って、巧緻性を育てるおもちゃが作れるクラフトキットです。柔らかく扱いやすいフェルト素材に、ボタン留めやひも通し、つなぎ遊びなどの仕掛けを組み合わせることで、指先をしっかり使う遊びを取り入れることができます。やわらかいフェルト素材を使用し、切る・貼る・縫うといった工程を通して基礎的な裁縫技能を学べます。遊びながら創造力や手先の器用さを育てられる内容で、家庭用はもちろんイベントやワークショップにもおすすめです。製作時間の目安は約4〜6時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。【準備するもの】はさみ(布用・紙用)、ボンド(手芸用)、チャコペンシルまたはえんぴつ、まち針

セット内容フェルト(赤・ピンク・白・黒・黄緑・黄・オレンジ・水)8色組×1 / 刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1 / ひも×1 / ボタン×6 / 刺しゅう針×1 / 型紙×4 材質フェルト:ポリエステル / ひも:ポリエステル / 刺しゅう糸:綿 / ボタン:プラスチック / 刺しゅう針:鋼 / 型紙:紙 サイズフェルト8色組:200×200mm / 刺しゅう糸5色組:1m / ひも:500 / ボタン:Φ20×3mm / 刺しゅう針:48mm
注意
※9種類のうち、このキットで作成できるのは1種類です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする