フェルトでつくるネームバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエローグリーン×イエロー 注文コード75069971 品番50671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

フェルトでつくる!腕時計みたいなかわいいネームタグ!
フェルト素材で作る、腕時計風デザインのネームバンド工作キットです。手首に装着できる仕様のため落としにくく、園外活動やイベント時の名札として安心して使用できます。表面は時計あそび感覚で楽しめるデザイン、裏面には名前を書いたり飾ったりでき、遊びと実用性を両立しています。やわらかいフェルト素材を使用し、切る・貼る・縫うといった工程を通して基礎的な裁縫技能を学べます。スナップボタンで手首サイズの調整ができ、小さなお子さまでも安全に身につけられる設計です。家庭用はもちろんイベントやワークショップにもおすすめです。製作時間の目安は約3〜5時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。【準備するもの】はさみ(布用・紙用)、のり、油性マーカー、チャコペンまたはえんぴつ、まち針

セット内容フェルト 大(イエローグリーン)×1 / フェルト 小(イエロー)×1 / フェルトシール6色組(白 / 黄 / ピンク / 水 / 黄緑 / オレンジ)×1 / フェルトシールミニ2色組(赤 / 黒)×1 / 刺しゅう糸5色組(白 / 黄 / 赤 / 緑 / 水)×1 / スナップボタン×1 / 型紙×1 材質フェルト:ポリエステル / フェルトシール:ポリエステル / 刺しゅう糸5色組:綿 / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) イエローグリーン×イエロー サイズ【完成品】80×200mm / フェルト 大:200×200mm / フェルト 小:100×100mm / フェルトシール6色組:80×80mm / フェルトシールミニ2色組:50×50mm / 刺しゅう糸5色組:1m / スナップボタン:Φ10mm
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする