ポケットティッシュ刺繍セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75070016 品番50705
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

はじめての刺繍に!毎日使えるポケットティッシュケース!
刺繍でオリジナルのポケットティッシュケースが製作できる裁縫学習キットです。布・刺繍糸・針がセットになっており、初めての方でもすぐに刺繍製作に取り組めます。基本的な刺繍であるクロスステッチを学ぶことができます。完成後はポケットティッシュケースとして毎日使えるほか、アレンジ次第でマスクケースなどにも応用でき、ものづくりの達成感と実用性を同時に味わえるキットです。短時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的なアイテムを作ることができます。

セット内容ティッシュケース用布(190×145mm)×1 / 刺繍針×1 / 刺繍糸1m(5色)×1 材質ティッシュケース用布:綿65%・ポリエステル35% / 刺繍針:鋼 / 刺繍糸:綿 寸法(mm)【完成品】120×90
注意
※アレンジ例のつくり方は説明書には記載しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする