曜日別特売
H62-0211 耐熱スプレー ロックペイント 75070073

 

H62-0211 耐熱スプレー ロックペイント 75070073
H62-0211 耐熱スプレー ロックペイント 75070073

耐熱スプレー

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
つや消しシルバー
内容量1缶(300mL)注文コード75070073品番H62-0211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
変色が少なく、付着性に優れています。

用途
ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
塗布面積(m2/缶)
2回塗り/0.8~1.2m2
たたみ/0.5~0.7枚
仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付きつや消しシルバータイプシリコン樹脂塗料乾燥時間(分)30~60(20℃)塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性特性耐熱、速乾危険物の性状非水溶性
注意
※一度に厚く塗らず、うすく2~3回に分けて塗ると美しく仕上がります。また厚く塗りすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 鉄製品用
都築工芸

レビューを見てこちらが自然乾燥で使えることを知りました。
ムラなく綺麗に吹けて乾燥も早いので文句なしに良いです。
艶消しの風合いも上品で質感良く仕上がります。

対象商品 : 75070073
2024-10-07
用途: 自動車整備

耐熱塗料スプレーは、塗装後に熱を加える必要があるものが殆ど。この製品は、自然乾燥で良い数少ない耐熱塗料。その点がとても良い。それ以外の点でも、特に問題はなさそう。

1が参考にしています
対象商品 : 75070073
2023-05-22
用途: マフラーの防錆処理
その他業種

1シーズンの融雪剤でマフラーにサビが出てしまうので防錆対策に使用。
耐熱塗料は熱入れで塗膜を硬化させるものが多いですが、速乾タイプの手軽さで選びました。
その点で耐久性は不明ですが、気になった時に手軽に作業できるので、そこはトレードオフかなと思います。
コスパが良いとは言えませんが、作業性や質感などの仕上がりには満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 75070073
2022-04-06
用途: マフラー塗装に

車の下回りの錆予防に塗装しました
乾きも早いしムラにもなりません 素人の私でも驚くほど綺麗になりました。
値段は少しお高いですが、かなりお勧めです。

対象商品 : 75070082
2020-11-22
用途: 塗装作業時
サービス業

値段は少々高いが他社の安い耐熱スプレーものと比べると仕上がりの色むらが少ない、広い面を塗装する場合や色むらが目立つ箇所等は少々高くても品質が高いこちらを使った方が良いだろう。

1が参考にしています
対象商品 : 75070082
2020-12-15
用途: ドラムブレーキのキャリパー塗装
飯塚商事サービス業

タレも少なく乾きもソコソコ早い。他の商品より割高だが、ソレは「耐久性」か?

1が参考にしています
対象商品 : 75070082
2020-09-19
用途: メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の耐熱スプレーとは異なり加熱要らずの常温でも乾燥してくれるのが便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 75070073
2020-06-12
用途: 機器のメンテナンス
建設業・工事業

設備機器の排気管の塗装に使用 速乾で結構すぐ乾きます。つや消しシルバーとなっておりますが結構光沢はあります。色むらが少なく塗りやすいと思います。耐久性はこれから検証となりますが

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする