基礎縫いトートバッグポーチ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 緑×赤ストタイプ 注文コード75070129 品番50741
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

縫って学んで使える!便利なトートバッグ・ポーチ!
オリジナルのトートバッグとポーチを製作できる裁縫学習キットです。ミシン縫いを中心とした工程で、まつり縫いやボタン付けなどの裁縫の基礎をバランスよく学ぶことができます。トートバッグはタテ型・ヨコ型から選べ、用途に合わせた形づくりを楽しめます。シンプルな形状で装飾アレンジもしやすく、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。短時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は約4〜6時間。【準備するもの】ミシン、ミシン糸、しつけ糸、手縫い糸、手縫い針、マチ針、アイロン、チャコペンシル、糸切りはさみ

セット内容生地A(185×345mm)×2 / 生地B(510×345mm)×1 / 肩紐×2 / スナップボタン×1 / 四つ穴ボタン×1 材質生地:綿 / 肩紐:綿 / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) / 四つ穴ボタン:プラスチック 寸法(mm)縦型(完成サイズ):230×280 / 横型(完成サイズ):290×160 / ミニポーチ(完成サイズ):170×70 緑×赤ストタイプ
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする