基礎縫いウォールポケット ライトカーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75070278 品番50942
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

縫って学んで使える!便利なウォールポケット!
部屋使いからアウトドアまで幅広いシーンで活躍するウォールポケットを制作できる裁縫学習キットです。並縫い・半返し縫い・本返し縫い・まつり縫い・ボタン付け・スナップボタン付け・ミシン縫いまで幅広く学習できます。ヨコ型・タテ型の2WAY仕様で、使用シーンに応じた形を選べます。仕上がった作品はカトラリーや小物の収納として実際に使用でき、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。短時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は3〜5時間。【準備するもの】縫い針、縫い糸、裁ちばさみ、マチ針、チャコペンシル、定規、アイロン

セット内容布地(260×350mm)×1 / 布地(160×350mm)×1 / ボタン(Φ15mm)×1 / スナップボタン(Φ10mm)×2 / 平紐(20×300mm)×1 材質布地:ポリエステル / ボタン:プラスチック / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) / 平紐:ポリエステル 寸法(mm)【完成品】220×310
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする