基礎縫いクッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75070296 品番51000
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

低予算・短時間でつくれる!実用的なクッション!
低予算かつ短時間で、実用的なクッションを制作できる裁縫学習キットです。直線縫いを中心としたシンプルな工程で、ミシン操作の基本を無理なく身につけることができます。布を折って縫うだけの分かりやすい手順のため、初心者の方でも安心して取り組めます。完成したクッションは、家庭や教室で実際に使用でき、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。本体には綿とポリエステル素材を使用しており、防シワ性と速乾性に優れているのも特長です。短時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は2〜4時間。【準備するもの】ミシン、ミシン糸、しつけ糸、手縫い糸、アイロン、チャコペンシル、糸切りはさみ、手縫い針、マチ針

セット内容布地×1 / スポンジ×1 / スナップボタン×1 材質布地:綿100% / スポンジ:ポリウレタン / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(mm)【完成品】390×390×30 / 布地:460×960 / スポンジ:370×370×30 / スナップボタン:Φ10
注意
※布地とスポンジは別梱包になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする