基礎縫いデイリートートバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 緑×赤ストライプ 注文コード75070375 品番51010
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

縫って学んで使える!シンプルで使いやすいデイリートート!
マチ付きの実用的なデイリートートバッグを製作できる裁縫学習キットです。直線縫いを中心としたシンプルな工程で、ミシン操作の基本を無理なく身につけることができます。綿素材を使用しており、防シワ・速乾性にも優れています。完成後は、通学やお出かけなど日常使いができ、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は約5〜6時間。【準備するもの】ミシン、ミシン糸、しつけ糸、手縫い糸、手縫い針、マチ針、アイロン、チャコペンシル、糸切りはさみ

セット内容生地A(185×345mm)×2 / 生地B(510×345mm)×1 / 肩紐×2 / スナップボタン×1 材質生地:綿 / 肩紐:綿 / スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(mm)【完成品】250×340×60(持ち手含まず) / 生地A:185×345 / 生地B:510×345 / 肩紐:20×600 / スナップボタン:Φ10 緑×赤ストライプ
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする