基礎縫いブックカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ×赤ストライプ 注文コード75070400 品番51019
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

短時間で製作可能!長く使える手づくりブックカバー!
布を縫い合わせてオリジナルのブックカバーを製作できる裁縫学習キットです。ミシン縫いを中心とした工程で、折り返し縫いなどの裁縫の基礎をバランスよく学ぶことができます。シンプルな形状で装飾アレンジもしやすく、製作体験と実用性を兼ね備えた内容になっています。短時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、日常で使えるアイテムを作ることができます。製作時間の目安は約3〜5時間。【準備するもの】ミシン、ミシン糸、しつけ糸、手縫い糸、手縫い針、マチ針、アイロン、チャコペンシル、糸切りはさみ

セット内容生地A×1 / 生地B×1 / 4つ穴ボタン×1 / ゴム紐×1 / カラーテープ×1 材質生地:綿100% / 4つ穴ボタン:プラスチック / ゴム紐:ゴム / カラーテープ:綿 寸法(mm)【完成品】300×170(開いた状態) / 生地A:210×400 / 生地B:210×400 / 4つ穴ボタン:Φ18 / ゴム紐:200 / カラーテープ:20×220 オレンジ×赤ストライプ
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする