※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 養生テープ
布養生テープ No.3330
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75070852
品番
No.3330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.94N/10mm
特性
耐候性
用途
一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理
ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)
28
主な用途
養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
66.7[17]
引張強度(N/25mm)
167
保持力(分)
40℃/落下5
再生材使用率(%)
4.8
再生材使用
使用