※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ No.9111
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75071437
品番
No.9111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、耐油性、固定力に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布したテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
ポリエステルフィルム+ガラス糸
粘着剤
合成樹脂系粘着材
粘着力
3.34N/10mm
用途
トランス鉄芯の結束やコイル用巻線の押さ止めなどに最適です。
伸度(%)
6
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
696[177.4]
引張強度(N/25mm)
1740
再生材使用
使用