マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ No.9140
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75071473
品番
No.9140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエステルフィルム+ガラス糸
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.6N/10mm
用途
重梱包、重量物の結束、輸出梱包用
伸度(%)
4
タック(ボールNo.)
10
主な用途
梱包用、結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
300[76.4]
引張強度(N/25mm)
750
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用