マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ No.9512
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75071604
品番
No.9512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れながら。銅に対する腐食を少なくしたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.13N/10mm
用途
銅パイプ、銅コイル、銅部品の結束用
伸度(%)
30
タック(ボールNo.)
9
主な用途
結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
320[81.5]
引張強度(N/25mm)
800
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用