マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ No.9514
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75071622
品番
No.9514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
色
白
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.65N/10mm
用途
重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)
30
タック(ボールNo.)
14
主な用途
梱包用、仮押さえ用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
320[81.5]
引張強度(N/25mm)
800
保持力(分)
40℃/落下200
再生材使用
使用