マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ No.9550
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75071744
品番
No.9550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、抜群の引張強さを示します。接着性に優れたゴム系粘着剤を塗布しており、強粘着を有しています。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエステルフィルム+ポリエステル糸
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
10N/10mm
用途
重量物の結束(鋼板の固定、輸出梱包)
タック(ボールNo.)
32
主な用途
結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
319[81.3]
引張強度(N/25mm)
797.5
保持力(分)
40℃/落下700
再生材使用
使用