※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーブチルテープ片面

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(32巻) 注文コード 75071796 品番 No.9290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。

ブラック/シルバー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 基材アルミ箔+ポリエチレンネット 粘着剤ブチルゴム 粘着力7.84N/10mm 用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。 伸度(%)20 タック(ボールNo.)40 粘着力(N/10mm)7.84 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47[12] 引張強度(N/25mm)117.5 特性防水、気密 再生材使用率(%)15 再生材使用使用
注意
※切断にはカッターが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37054376
2023-01-20
用途:
住宅で、線や管の気密 タイベックに貼り付け
合同会社エムアンドエムデンキ 様 (建設業・工事業)

銀面が破けないタイプ。ハサミやカッターで切らないといけないのは、面倒だが、伸びも程よく、密着性も良いと思う。自分は使いやすと思う。

対象商品:
37054376
2021-02-07
用途:
汚水処理層の継ぎ目の目張り用
その他業種

汚水貯槽の継ぎ目に隙間が空き、植物の根が生えて便所の水の排水不良を起こしていたので、目張り用に購入。

対象商品:
37054376
2015-10-09
用途:
屋根瓦の補修

基盤がアルミで出来ているので耐候性が良いです。
力の加わる部分には弱い気がします。
どれだけ持つは年数が経たないと判断できませんが。

布を基盤にしている商品よりはこちらの方が優れているのは間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする