※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBG10H09-14 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071956 IBG10H09-14 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071956 IBG10H09-14 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071956 IBG10H09-14 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071956 IBG10H09-14 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071956 IBG10H09-14 IBG1 - インパクトブローガン SMC 75071956

IBG1 - インパクトブローガン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル長(mm)300 注文コード75071956 品番IBG10H09-14
参考基準価格(税別)¥15,590 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はノズル長など148種類から選べます 他の種類を見る

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。

用途切粉、粉塵、水滴の除去 ノズル長(mm)300 ノズル消音ノズル付ロングノズル/300mm/IBG1-12-10-300S ポート【供給ポート】ワンタッチ管継手:KQ2H09-36AS アジャスターアジャスタなし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品説明動画

インパクトブローガン IBG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする