※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィルムテープ No.6201
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40巻)
注文コード
75073896
品番
No.6201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.068
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.32N/10mm
用途
家電部品の仮固定用など
表面処理
剥離処理
タック(ボールNo.)
7
主な用途
仮固定用
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
再生材使用
使用