※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンフィルム粘着テープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12巻) 注文コード 75073914 品番 No.626001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。
シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.055 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力4.31N/10mm 用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。 表面処理剥離処理 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)51.8 特性耐薬品性 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37056625
2014-10-16
用途:
剥離紙等に貼りつける。

剥離紙等の貼りつかなように処理された面にテープを使いたく購入しました。
ゴム系の接着剤は当然剥がれてしまいますが、このテープはしっかり貼りつき使用する事が出来ました。

ただ製品自体が古い?せいか、接着剤が横からはみ出ている点と、
若干竹の子のように巻き付けられていました。

その点を除けば、使い勝手は希望する性能でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする