マクセル
マクセルの マスキングテープ
フィルムテープ No.6272
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(96巻)
注文コード
75073923
品番
No.6272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途
耐熱マスキング用
再剥離用途
剥離処理面への接着用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
25
基材
ポリエステルフィルム
主な用途
電気・電子用
粘着剤
シリコーン系
粘着力
3.21N/10mm
表面処理
剥離処理
伸度(%)
86
テープ厚さ(mm)
0.105
タック(ボールNo.)
10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
172[43.8]
引張強度(N/25mm)
430
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
再剥離
可
再生材使用
使用