A-FORCE RR 12K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXXS 注文コード75073961 品番72849
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

MFJ公認、3D AirTech、風の巻き込みを抑える 一体型チークパッド+チンスポイラー(同梱)、集中力を持続させるためのベンチレーション(フロント+サイド+マウス内/外、チタン製Dリング、エマージェンシーリリースシステム、引き換えクーポン:リペルテック、前傾姿勢時の眩しさ軽減:サンシェードステッカー)

カーボン サイズXXS 質量(g)1350 幅(cm)26 高さ(cm)25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする