画像準備中

DT-E2インカム ブームマイクユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) 注文コード75074356 品番25042
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

DT-E2は、デイトナのDT2シリーズ第2弾となるDT-E2は、DT-02のコストパフォーマンスモデルです。
基本性能はDT-02とほぼ同等ながら、チップの1基化とベースプレート構成の見直しにより、価格を抑えました。
専用DTアプリにも対応し、設定や操作もスムーズに行えます。
低遅延でクリアな通話品質や安定したBluetooth接続など、インカムに求められる基本機能をしっかり備えた、手軽に使えるモデルです。
本製品は、用途やヘルメットの形状に応じて選べる 「ワイヤーマイクタイプ」(品番:25041) と 「ブームマイクタイプ」(品番:25042) の2種類をご用意。
【グループトーク機能】
DT-E2同士なら最大6人で同時通話が可能。通信距離は最大約1,500m(DT-E2/02同士1:1接続時)。通信が切れても再接続は自動で復帰。
【簡単ペアリング】
全員でボタンを押すだけの簡単操作で、複数台の一斉ペアリングに対応。ペアリング時の複雑な操作を見直し、初めてのインカム操作でも迷いません。
【高音質&クリア通話】
MEMSマイクとMSBCコーデックを採用し、周囲ノイズを抑えながら声質を忠実に再現。まるで対面で話すような自然でクリアな通話体験を実現。
【高性能チップ&安定性】
Qualcomm QCC3095&Bluetooth 6.0を搭載。処理負荷を分散し、安定した通信と操作を実現。
【その他の機能】
・防水防塵性能:IP67相当
・専用アプリで設定カスタマイズ/アップデート
・ボイスミキサー/ミュージックオーディオシェア機能
・連続通話最大約12時間以上
・スピードダイヤル機
・LE Audioにアップデートで対応予定
・ナビゲーション音声:バイク声優・難波祐香ボイスを採用
【商品内容】
・本体ユニット ×1
・本体固定用面ファスナー(オス・メス) ×1セット
・ワイヤー型マイク ×1
・ワイヤー型マイク固定用面ファスナー(メス)×1
・スピーカー ケーブル×1
・スピーカー固定用面ファスナー(メス) ×2
・スピーカー位置調整用パッド ×2
・USB Type-C ケーブル ×1
・クイックマニュアル
・取扱説明書

用途
【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能
【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質
【最大6人のグループ通話対応】DT?E2/02同士なら6名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続 。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ
【ハイエンドチップ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ
【その他機能】防水防塵仕様IP67相当 / ファームウェアアップデート / 連続通話最大約12時間以上 / バックグラウンドミュージック / ボイスミキサー機能 / オーディオシェア機能 / 通信可能距離約1500m(DT-E2/02同士1:1接続時) / スピードダイヤル機能
注意
※ 接続するBluetooth機器がBluetooth標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・作動が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生する場合があります。
※ メーカーで接続確認済の機種であっても、他社製品の場合、ソフトウェアや仕様変更により正常に作動しなくなる可能性があります。他社製品との作動保証はできかねますのであらかじめご了承ください。
※ 音量は控えめにしてご使用ください。また、長時間の連続使用は避けてください。大音量または長時間連続で聴き続けますと難聴になる恐れがあります。
※ 周囲の交通の音が聞こえる音量でご使用ください。法令違反になる可能性があるばかりか、事故の原因になる恐れがあります。
※ 運転中の使用につきましては、事前に使用する地域の法律条例等をよくご確認ください。
※ 本商品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。日本国内以外で使用する場合、使用する国の電波法に従い利用してください。
※ その他詳細事項については、メーカーホームページおよび、商品付属の取扱説明書を参照ください。
※ Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。
※ iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※ SiriはApple Inc.の商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする