曜日別特売
MRKN-B クリップ 粘着タイプ モノタロウ 75074562

 

MRKN-B クリップ 粘着タイプ モノタロウ 75074562
MRKN-B クリップ 粘着タイプ モノタロウ 75074562
MRKN-B クリップ 粘着タイプ モノタロウ 75074562
モノタロウ

クリップ 粘着タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード75074562品番MRKN-B
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。
糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。
スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。
粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。

耐荷重(g)500材質ABS樹脂、透明粘着シート寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×15保持枚数A4コピー用紙10枚
注意
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※粘着力が弱まったら、一度シート部分を水洗いして、再度お試しください。

商品説明動画

クリップ 粘着タイプ.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75074562
2017-05-22
用途: 伝票の掲示

粗面に接着することを想定した厚みのある柔らかい粘着テープですが、意外と剥がれやすく、
設置面にもよりますが車両用の強力粘着テープと重ねて貼って使用しています。
クリップ裏面の面積に対して粘着テープの面積が小さいため、厚みで隙間ができるので剥がれやすいのではないかと思います。
書類を挟み込む力は強いので書類を引っ張って外そうとすると剥がれてしまう現象が何度かありました。

対象商品 : 75074562
2017-08-25
用途: オフィスの机の仕切りに、個人ごとにその日必要な書類やメモを張り出す

割と粘着力は強く、取れにくいと思います。マグネットではなく金属以外に一時接着できるのは便利だと思います。貸会場でのイベントでも利用すると思い、事務局の道具箱に入れてあります。

対象商品 : 75074562
2014-08-07
用途: デスク周りの書類整理

探していたクリップなので使用には満足ですが、
もっと安くならないでしょうか?
10個で980円くらいにしてほしいです。
この価格では…とてもじゃないけどリピート購入できません!
色も「白」があって良いと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 75074562
2013-10-27
用途: 車の運転席と助手席に使用しました。
農・林・水産業

車内の、メモ 、カレンダー、伝票、等のクリップに使用しました、最近の車は金属部分が少なく、大変便利です、取り付け箇所も変更でき、クリップしたものの取り外し簡単でよいと思います。

対象商品 : 75074562
2014-08-07
用途: デスク周りの書類整理

粘着力が弱く、コピー用紙1枚+自重で落ちてしまいました。安くもないし、大いに不満です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする