画像準備中

GIVI U37AD ULTIMO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75074688 品番65814
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
蓋を閉めるだけでロックが可能。
ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。
4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。
モノロック用の汎用ベース付属。
インナーマット標準装備。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
フルフェイスヘルメットとカッパが入るサイズ
4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
容量(L)37 最大積載量(kg)3 外寸(mm)401×400×311 総質量(kg)4(ベースプレート込み)
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)が出来てしまいます。十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする