※付属品付
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 門扉固定
ブラック貫抜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
50
注文コード
75075447
品番
ブラック50受(取付ネジ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄管
仕上
ユニクロメッキ
付属品
取付ビス
色
ブラック
形状
受
サイズ(mm)
50
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4.6
寸法G(mm)
105
寸法H(mm)
4.2