5944 防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機) 75076032

防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076032 品番5944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。
プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。
プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

種類防水コンセント 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする