NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受BK形
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75076339
品番
BK0810CT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
幅(mm)
10
質量(kg)
0.0034
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
寸法C1(mm)
1.6
基本動定格荷重Cr(N)
3850
基本静定格荷重Cor(N)
3950
軌道輪形状
シェル形針状ころ軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
20000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
30000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方