ifm electronic
ifm electronicの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ifm electronicの 差込みコネクタ
ifm electronicの 差込形電線コネクタ
プラグ 芯線接続可能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75076341
品番
EVC812
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
高IP保護で過酷な産業環境に最適
特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置
ねじ留め端子接続式で素早く配線
材質
【シーリング】FKM
質量(g)
32.4
保護構造
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
使用温度(℃)
-25〜90
端子ねじ
0.25〜1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5〜6 mm, AWG 23〜17
電源電圧(V)
AC < 250 / DC < 300
保存温度(℃)
-25〜55
外装
PA 6.6
最大負荷電流(A)
4, (〜40 ℃)
保存湿度(%)
10〜100
材質(ナット)
真鍮, ニッケルメッキ
保護クラス
II
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表