シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)15 外径(Φmm)21 幅(mm)16 注文コード75076357 品番HK1516F
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は内径・外径・幅など3種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)16 質量(kg)0.015 内径(Φmm)15 外径(Φmm)21 基本動定格荷重Cr(N)10700 基本静定格荷重Cor(N)14400 軌道輪形状シェル形針状ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする