NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
ソリッド形 針状ころ軸受
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75076375
品番
NK20/16RCT
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅(mm)
16
質量(kg)
0.027
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
28
寸法C1(mm)
0.3
基本動定格荷重Cr(N)
13200
基本静定格荷重Cor(N)
17500
軌道輪形状
ソリッド形針状ころ軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
13000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
20000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方