画像準備中

プラグ 芯線接続可能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75076377 品番EVC816
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
高IP保護で過酷な産業環境に最適
特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置
ねじ留め端子接続式で素早く配線

材質【シーリング】FKM 質量(g)30.5 保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 使用温度(℃)-25〜90 端子ねじ0.25〜1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5〜6 mm, AWG 23〜17 電源電圧(V)AC/DC < 60 保存温度(℃)-25〜55 外装PA 6.6 最大負荷電流(A)4, (〜40 ℃) 保存湿度(%)10〜100 材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする