材質【シーリング】EPDM
質量(g)31.7
保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
使用温度(℃)-25〜100
端子ねじ0.25〜1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5〜6 mm, AWG 23〜17
電源電圧(V)AC < 250 / DC < 300
保存温度(℃)-25〜55
外装PA 6.6
最大負荷電流(A)4, (〜40 ℃)
保存湿度(%)10〜100
材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応