ifm electronic
ifm electronicの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ifm electronicの 差込みコネクタ
ifm electronicの 差込形電線コネクタ
ソケット 芯線接続可能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75076447
品番
EVF570
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
高IP保護で過酷な産業環境に最適
広い温度に対応し多用途
ネジ端子で安全にケーブルを接続
材質
【シーリング】EPDM
質量(g)
42
保護構造
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
使用温度(℃)
-25〜100
端子ねじ
0.25〜1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5〜6 mm, AWG 23〜17
電源電圧(V)
AC/DC < 60
保存温度(℃)
-25〜55
外装
PA 6.6
最大負荷電流(A)
4, (〜40 ℃)
保存湿度(%)
10〜100
材質(ナット)
ステンレス 1.4404 (SUS316L)
保護クラス
II
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表