※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
ピン式フットブレーキ付き樹脂台車
(1件のレビュー)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75077353
品番
P316GK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
折り畳みハンドル。ピン式ロックで完全ロック。軽いペダル操作で便利です。
車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
18
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
865
ブレーキ種類
フットブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
軽量、耐水、耐塩、耐薬品
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600