三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の 不織布袋
三和[店舗什器・備品]の 不織布バック
不織布巾着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×20袋)
注文コード
75077477
品番
SW2528-1
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
マチ付きで使いやすい!定番の人気商品。
材質
不織布70(g/m
2
)
寸法(mm)
250×280
色
ホワイト
サイズ
大
マチ(mm)
80(底)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200