- HC マジックパット ノーブランド 75077886

HC マジックパット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75077886 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径(Φmm)160 材質ゴム タイプマジック式 ねじ径(mm)16 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75077886
2020-10-27
用途:
車 磨き

素材が柔らかいわりに回転時に ロールしず 作業がしやすい

対象商品:
75077886
2019-10-24
用途:
自動車塗装面の研磨
B.T.Nine 様

ポリッシャーのマジックパットに寿命がきたので交換しました。接続ネジが合うのか心配してましたが、見事一致して安心しました。これでボディの研磨作業ができます。

対象商品:
75077886
2018-12-23
用途:
バフを貼り付けるマジック部分の面積が不満です。
個人のお客様

今まで使用していたマジックパットは外縁ギリギリまで
マジックテープ部が展開していてバフ側のギリギリまで
固定出来ました。

今回の購入品は外縁側はゴム部だけで外縁から内側15mm
からマジックパッド部が始まる感じです。
これをどう捉えるかは購入者の感覚ですが私は使い始めは
頼りない感じ。ですが隅を磨きで追い込むとこの緩さが
磨き過ぎを防ぐのに良いかなと感じる様に成りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする