三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の 不織布袋
三和[店舗什器・備品]の 不織布バック
不織布底マチ付バッグ(船底)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×4袋)
注文コード
75078509
品番
SW403512-19
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ショッピングバッグにも最適!
材質
不織布90(g/m
2
)
寸法(mm)
400×350、持ち手:25×420
色
ピンク
マチ(mm)
120(底板入)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200