※着用例
三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 防護服・保護服・特殊服
三和[店舗什器・備品]の 足カバー/脚絆
三和[店舗什器・備品]の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布シューズカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50足×8袋)
注文コード
75078886
品番
S-COVER
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使い切りタイプ
底面に滑り止めあり
通気性の良い不織布使用で靴が蒸れない
口ゴム付きで履きやすくずり落ちにくい
衛生管理が必要な工場や倉庫、病院など様々なシーンで使用可能
材質
不織布
寸法(mm)
約230×140
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
使い切り
特性
通気性
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200