エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の OHPフィルム
OHPフィルム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(20枚)
注文コード
75079155
品番
27040
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手書き用のOHPフィルムです。
OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。
表裏どちらの面にも書き込みができます。
紙厚(mm)
0.1
色
透明
適合
手書き用
サイズ
A4判
シートサイズ(mm)
210×297
印刷
両面
面付
ノーカット
アズワン品番
64-8816-20
素材
ポリエステルフィルム