コンピュータフォームラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500折) 面付24面 注文コード75079505 品番28011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は面付など10種類から選べます 他の種類を見る

ドットインパクト印刷方式のプリンタでご利用いただけるラベルです。ダイレクトメールの宛名や分類など使い方自由自在。

紙厚(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.09 ラベルサイズ(mm)84×38 面付24面 仕様マット 材質上質紙 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)155 標準総厚さ(mm)0.15 余白上段余白 アズワン品番64-8816-45 素材マット 適合プリンタドット ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
商品発送時のラベルとして

専用のラベルがなくなったため、こちらで代用しています。
問題なく使えており、価格も安いと思いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする