Canon
Canonの プリンター/スキャナ
Canonの プリンター
Canonの プリンターアクセサリー
1段カセットユニット・AH1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75079735
品番
0732A033
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
A4カラー/モノクロレーザー複合機オプションの1段カセットユニットです。
給紙枚数約640枚の増設用カセットです。
本体質量(kg)
3.8
対応機種
LBP224、LBP221、MF457dw、MF447dw
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約397×392×130
給紙可能枚数
約640枚
使用可能用紙サイズ
A4