曜日別特売
LCD-FM15 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ 75079945

LCD-FM15 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ 75079945
LCD-FM15 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ 75079945
LCD-FM15 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ 75079945
LCD-FM15 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ 75079945
LCD-FM15 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ 75079945

広告兼用デジタルサイネージモニター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個画面サイズ15.5インチ注文コード75079945品番LCD-FM15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属

用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)380×255×30質量(g)約880出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI表示部15.5インチ TFT LCD解像度1280×800ピクセル入力電源DC12V/1A画面サイズ15.5インチ
関連資料:(0.41MB)
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 事務室前モニター
東中学校SDGs推進委員会教育・研究機関

届いてすぐに使用が開始できました。簡単な仕組みで使用できるため、説明をすることなく職員が活用できました。ただ、プラスチックの整形不良でスタンドの差込ができず、カッターでプラスチック部分を削る作業が必要だったため、★4つとさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする