用途データ転送、電源供給
付属品USBケーブル(100cm)
色ブラック
質量(g)162
ポート数【パソコン側】1、【周辺機器側】4
ケーブル長(m)1
対応機種ノートPC、デスクトップPC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×68×44
動作環境-20〜50℃、85%
ケーブルUSB3.0
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
転送速度(Gbps)最大5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A (メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4