ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(136件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 注文コード75081124 品番31504
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はシートサイズ・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。

ラベル厚(mm)0.07 ホワイト ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 面付12面(2列×6段) シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 仕様マット 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)81 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 片数1200 粘着性しっかり貼れる 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角
関連資料:(1.39MB)(1.39MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 136
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
食品の品質表示や名称に使用します。
農・林・水産業

大量に使うので、いつもモノタロウ様から購入しております。
品質と価格がきめてです。今後も買います。

2025-08-30
用途:
商品のラベル
上牧里山づくり 様 (農・林・水産業)

定期的に購入し使っている商品です。この商品に限らずすべての商品ですが、時々プリンターに連続送りが出来ないのは端部のノリの影響か?
ご検討下さい。

2025-06-15
用途:
チラシの修正
その他業種

チラシの一部を訂正することになり
ちょうど良い大きさのシールがすぐに届いて助かりました。

2025-09-10
用途:
段ボール貼付用
株式会社太田製作所 様

サイズ、糊の強度ともいい感じです。
今後とも使用したいと思っております。

対象商品:
06424652
2025-03-30
用途:
商品のラベル印刷作成
農・林・水産業

商品のラベルまたは説明補助ラベル作成して使っています。
ラベルソフトでその都度、内容を変えることが出来ます

2025-05-23
用途:
現品票の作成

いつも30504を複数冊購入しているが、今回1冊30514が混じっていた。
気づかす使用して大変手間が掛かった。返品もできない。
次回よりミスのないようお願いします。

2024-10-02
用途:
在庫管理の識別に利用しています

印字された文字も認識しやすい紙だと思います。
台紙からもはがしやすく、貼付作業も滞りなく対応できています。
シールサイズも豊富に準備されているので、適宜必要なものを少量で購入し、お試しできるのも助かります。今後も利用していきます。

1人が参考にしています
対象商品:
23235738
2024-08-19
用途:
毎月のタイムカードに使用

毎月、タイムカードを作るときにラベルシールに月分、氏名、部署を印刷して貼り付けています。以前は氏名スタンプを使用していたのですが、ラベルシールに変更後、印刷して貼り付けるだけなので作業が簡単になりとても助かっております。これからも愛用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする