曜日別特売
DCMT11T304-PSS T6215 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMT11T304-PSS T6215 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081135
DCMT11T304-PSS T6215 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081135

チップ DCMT-PSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4厚さS(mm)3.97注文コード75081135品番DCMT11T304-PSS T6215
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状ひし形80度厚さS(mm)3.97寸法RE(mm)0.4寸法L(mm)11.60寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする