DNMG150404-SDM AH6235 チップ DNMG-SDM タンガロイ 75081397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150404-SDM AH6235 チップ DNMG-SDM タンガロイ 75081397
DNMG150404-SDM AH6235 チップ DNMG-SDM タンガロイ 75081397

チップ DNMG-SDM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4厚さS(mm)4.76注文コード75081397品番DNMG150404-SDM AH6235
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする