※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
取付ねじサイズ
M25×1.5
注文コード
75083933
品番
ECO100MF-3B
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
取付ねじサイズ
M25×1.5
仕様
ボタン付き
全長(mm)
141.5
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
297
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3.6
最小衝突速度(m/s)
1.37