※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
取付ねじサイズ
M10×1.0
注文コード
75084055
品番
ECO10MF-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
取付ねじサイズ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
7
取付ねじサイズ
M10×1.0
仕様
ボタン無し
全長(mm)
54
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
28
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
3.6
最小衝突速度(m/s)
1.37